Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPNL120030830U
Cod. Produttore
PNL120030830UGG3
Cod. EAN
4058075440098

Informazioni di prodotto

PANEL PERFORMANCE 1200x300 UGR < 19 30 W 3000 K UGR19
Pannelli rettangolari, installazione senza attrezzi e ridotto abbagliamento, per sistemi a soffitto 1200 x 300 mm. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Morsetto a 3 poli, sezione del cavo fino a 3 x 2,5 mm². Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm² (versioni DALI). Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT. Versioni disponibili con CRI 90. Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Vantaggi del prodotto: Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso. Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 120 lm/W. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Luce piacevole ed elevata consistenza cromatica. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatto per sistemi di incasso a soffitto con griglia 300 x 1200 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Box di connessione con terminale a 3 poli incluso. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza incluse. Dispositivo di controllo esterno incluso. Non adatto per l'uso con Emergency Conversion Box.

Serie

PANEL_PERFORMANCE_1200x300_UGR__lt__19

Produttore

PL PFM 1200 30W/3000K UGR19