Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U227
Cod. Produttore
227
Cod. EAN
8024818002515

Informazioni di prodotto

Pistola incollatrice professionale ideale per applicazioni elettriche, garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Riduzione dei tempi di lavoro con potenza regolabile 80÷160 W
  • Compatibilità universale con tensioni da 110 a 240 Volt

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’efficienza della pistola
  • Affidabilità e durata nel tempo per applicazioni professionali
Pistola incollatrice professionale progettata per garantire prestazioni elevate e precisione nelle operazioni di incollaggio. Dotata di impugnatura ergonomica per un uso confortevole e prolungato, è ideale per applicazioni elettriche e lavori di assemblaggio. Il design compatto e il cavo di alimentazione assicurano facilità di utilizzo e mobilità durante l'impiego. Strumento affidabile per chi necessita di un'applicazione rapida e uniforme della colla in ambito professionale. Descrizione del produttore: Pistola incollatrice professionale 80÷160 W - 110÷240 Volt

larghezza

4 mm

altezza

20 mm

Tempo di riscaldamento

1 min

Tensione

240 V

lunghezza

22 mm

Potenza nominale assorbita

160 W

peso macchina

0,6 kg

Lunghezza max. del punteruolo

25 mm

Diametro max. del punteruolo

20 mm

Produttore

Pistola incollatrice professionale 80-160W riscaldamento rapido tensione 110-240V per installazioni precise