Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1096/204
Cod. Produttore
1096/204
Cod. EAN
8021156064960

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: PIR
  • Risoluzione: 2 Megapixel
  • Obiettivo: 3,6 mm
  • Tecnologie video: CVBS, CVI, TVI
  • Compatibilità: Coassiale
  • Dimensioni: Ridotte
  • Serie: UR1096/204
  • Configurazione: Semplice
Sensore PIR AHD con risoluzione di 2 megapixel e lente da 3,6 mm, progettato per garantire un rilevamento preciso del movimento in ambito di sicurezza elettrica. La tecnologia avanzata assicura immagini nitide e affidabili, ideale per sistemi di videosorveglianza che richiedono alta qualità e sensibilità. Questo sensore combina prestazioni elevate con facilità di integrazione in impianti elettrici professionali, offrendo un controllo efficace e tempestivo degli accessi e delle aree sorvegliate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La telecamera 1096/204 si caratterizza per la semplicità di configurazione, la qualità video e le dimensioni ridotte. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS - CVI - TVI

profondità

30 mm

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

1.2

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

3.6

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Produttore

Telecamera AHD 2MP 3,6mm compatibile CVBS CVI TVI coassiale