›

PIPELINE T 50 E27 CEM.GRI.

Cod. Rexel AILMLB109002
Cod. Produttore LB109002
Cod. EAN 8012680032280

Informazioni principali

  • Serie: PIPELINE
  • Attacco lampada: E27
  • Colore: Grigio
  • Tipo: PIPELINE T 50
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Compatibilità: Proiettori e lampade
  • Fornitore: LOMBARDO SRL

Descrizione del prodotto

PIPELINE T 50 E27 GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PIPELINE T 50 E27 GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

pietra

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di tensione

AC/DC

diametro

180 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio incluso

altezza

500 mm

max. potenza della lampada

33 W

con corpo luminoso

tipo di lampada

lampada a colonna

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica opalina

resistenza agli urti

IK07

PIPELINE T 50 E27 CEM.GRI.