Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780001
Cod. Produttore
BIZ780001

Informazioni di prodotto

Pinza universale speciale per viti danneggiate, progettata per semplificare ogni intervento elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla presa salda e sicura
  • Risparmio di tempo con design ergonomico e manovrabilità ottimale
  • Utilizzo efficace anche in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi e precisi
  • Riduzione del rischio di danni al materiale circostante
  • Strumento durevole e affidabile per manutenzioni future

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza universale speciale progettata per la rimozione di viti danneggiate, realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. La forma ergonomica e l’impugnatura antiscivolo assicurano una presa salda e confortevole durante l’utilizzo. Ideale per interventi di precisione su viti compromesse, facilita il lavoro in ambito elettrico mantenendo efficienza e sicurezza. Prodotto Made in Japan, sinonimo di affidabilità e tecnologia avanzata. Descrizione del produttore: La pinza universale speciale per viti danneggiate è uno strumento indispensabile per chi lavora nel settore elettrico e desidera affrontare con efficacia le problematiche legate ai fissaggi compromessi. Progettata per garantire una presa salda e sicura, questa pinza è ideale per rimuovere viti danneggiate senza danneggiare ulteriormente il materiale circostante. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata e una resistenza superiori, rendendola un alleato affidabile in ogni intervento elettrico. La sua forma ergonomica e il design intelligente consentono un utilizzo confortevole e una manovrabilità ottimale, permettendo di lavorare anche in spazi ristretti. Con questa pinza, il lavoro diventa più semplice e veloce, migliorando l'efficienza operativa e riducendo il rischio di errori.

forma

Diritto

lunghezza

160 mm

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

29 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

18 mm

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

altezza testa

8 mm

Produttore

Pinza universale speciale per viti danneggiate, presa sicura, uso elettrico, spazi ristretti