Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790230
Cod. Produttore
BIZ790230

Informazioni di prodotto

Pinza tagliente rinforzata da 160 mm, ideale per installazioni elettriche sicure e precise.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare grazie al manico bimateriale
  • Installazione rapida con taglio netto e preciso
  • Elevata resistenza alla corrosione con rivestimento cromato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolazione garantita fino a 1000 V per sicurezza
  • Strumento durevole che riduce la necessità di sostituzioni frequenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza tagliente rinforzata da 160 mm, progettata per garantire precisione e durata nell'uso elettrico. La struttura robusta assicura un taglio netto e affidabile di fili e cavi, mentre l'impugnatura ergonomica antiscivolo offre comfort e sicurezza durante l'utilizzo prolungato. Ideale per professionisti del settore elettrico che richiedono strumenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Pinza da taglio tipo rinforzato 160 mm isolato 1000 V Premium. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

lunghezza

172 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza della testa

25 mm

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

12 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza tagliente rinforzata 160 mm isolata 1000 V manico bimateriale rivestimento cromato per installazioni elettriche sicure