Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790034
Cod. Produttore
BIZ790034
Cod. EAN
3700420309246

Informazioni di prodotto

Pinza tagliente isolata 1000 V, ideale per un’installazione sicura e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al manico bimateriale ergonomico
  • Tagliente diagonale rinforzato per una maggiore precisione
  • Isolamento fino a 1000 V per sicurezza durante il lavoro
  • Finitura lucida per una migliore durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un taglio netto e preciso
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza tagliente da 200 mm progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni su impianti elettrici fino a 1000 V. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un taglio preciso e pulito grazie alle lame affilate e resistenti. Le impugnature ergonomiche assicurano comfort e una presa salda, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. Ideale per elettricisti professionisti, questa pinza unisce sicurezza, durata e funzionalità per lavori elettrici di precisione. Descrizione del produttore: Tronchese di tipo rinforzato, a tagliente diagonale, 200 mm, isolata 1.000 V. Finitura lucida. Manico bimateriale.

isolato

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

207 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza di taglio

22 mm

larghezza della testa

29 mm

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

12 mm

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Pinza tagliente isolata 1000 V 200 mm manico bimateriale ergonomico tronchese rinforzato