Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790015
Cod. Produttore
BIZ790015
Cod. EAN
3700420317326

Informazioni di prodotto

Pinza spelafili automatica, ideale per installatori elettrici che necessitano di precisione e rapidità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al meccanismo agile e flessibile
  • Regolazione manuale della ganascia per adattarsi a diverse sezioni di cavo
  • Risparmio di tempo con l’uso intensivo e quotidiano senza affaticamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Spellatura precisa di fili e cavi rotondi, piatti o semi-piatti
  • Compatibilità con cavi da 0,02 a 10 mm² per diverse esigenze
  • Maggiore efficienza energetica grazie a connessioni perfette e sicure

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza spelafili automatica progettata per sfilare l'isolamento da fili con sezione compresa tra 0,02 e 10 mm². Questo utensile elettrico garantisce precisione e facilità d'uso, ottimizzando le operazioni di preparazione dei cavi in ambito elettrico. La struttura ergonomica assicura una presa comoda e un controllo efficace durante l'impiego, rendendo la pinza uno strumento indispensabile per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Pinza spellacavi automatica, sezione cavo 0,02-10 mm², per spellare fili e cavi rotondi, piatti o semi-piatti. Regolazione manuale della ganascia. Meccanismo agile e flessibile per un uso intensivo e quotidiano.

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

134 g

lunghezza

190 mm

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lunghezza delle ganasce

40 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

18 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

45 mm

zona di asportazione isolamento AWG

34 ... 8

diametro zona di asportazione isolamento

0,16 ... 3,2 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,02 ... 10 mm²

Produttore

Pinza spelafili automatica 0,02-10 mm² regolazione manuale ganascia per elettricisti