Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700352
Cod. Produttore
BIZ700352

Informazioni di prodotto

La pinza spelafili bio 8-13 mm è uno strumento indispensabile per installatori elettrici che cercano efficienza e sostenibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con sguainatura rapida e precisa
  • Materiali bio-based per un uso sostenibile e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie a lavorazioni accurate
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimali
  • Affidabilità e durata nel tempo degli impianti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza spelafili multifunzione progettata per la rimozione rapida e precisa dell'isolamento da cavi con sezione da 8 a 13 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell'uso professionale. Il design ergonomico assicura una presa confortevole e un'operatività sicura, ideale per lavori elettrici che richiedono precisione e efficienza. Strumento indispensabile per elettricisti e tecnici del settore elettrico, facilita le operazioni di spelatura con semplicità e rapidità. Descrizione del produttore: La pinza sguainacavi multifunzione bio-based è un attrezzo essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Progettata per gestire cavi con sezioni comprese tra 8 e 13 mm², questa pinza offre un'elevata versatilità e praticità. Realizzata con materiali bio-based, rappresenta una scelta sostenibile senza compromettere la qualità e l'efficacia. La sua forma ergonomica garantisce una presa comoda e sicura, facilitando l'uso prolungato durante le operazioni di sguainatura. La pinza è ideale per applicazioni in ambito elettrico, permettendo di lavorare con precisione e rapidità. Con un design robusto e funzionale, è l'alleato perfetto per chi cerca affidabilità e performance elevate in ogni progetto elettrico.

sezione longitudinale

taglio rotondo

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

10

diametro zona di asportazione isolamento

8 ... 13 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,5 ... 6 mm²

Serie

D / nudes c / bles multifonction

Produttore

Pinza spelafili bio-based 8-13 mm ergonomica per installazioni elettriche professionali