Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700355
Cod. Produttore
BIZ700355

Informazioni di prodotto

La pinza spelafili automatica bio-based offre efficienza e precisione per ogni lavoro elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con spelatura rapida e sicura
  • Versatilità per cavi da 0,2 a 6 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali bio-based per una scelta sostenibile
  • Maggiore qualità e affidabilità dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza spelafili automatica progettata per sfilare con precisione l'isolamento da fili elettrici con sezioni da 0,2 a 6 mm. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell'uso professionale. Il meccanismo automatico consente un'operazione rapida e sicura, riducendo lo sforzo dell'operatore e migliorando l'efficienza nel lavoro di cablaggio e manutenzione elettrica. La forma ergonomica e il design compatto assicurano una presa confortevole e un controllo ottimale durante l'utilizzo. Ideale per elettricisti e tecnici che necessitano di uno strumento preciso e funzionale per la preparazione dei cavi. Descrizione del produttore: La pinza spelafili automatica bio-based è un attrezzo fondamentale per professionisti e appassionati del settore elettrico, progettata per garantire un'ottima precisione e facilità d'uso. Questo strumento è in grado di gestire cavi con sezioni da 0,2 a 6 mm², rendendolo versatile per una vasta gamma di applicazioni. Realizzata con materiali bio-based, questa pinza non solo offre prestazioni elevate ma contribuisce anche a una scelta più sostenibile e responsabile. La sua progettazione ergonomica assicura una presa comoda, facilitando il lavoro anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Grazie alla sua capacità di spelare i cavi in modo rapido e sicuro, è l'ideale per chi cerca efficienza e qualità nel proprio lavoro elettrico.

profondità di intaglio regolabile

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

sezione zona di asportazione isolamento

0 ... 6 mm²

Serie

Pinces / d / nuder automatiques

Produttore

Pinza spelafili automatica bio-based 0,2-6 mm² ergonomica per lavori elettrici professionali