Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700186
Cod. Produttore
BIZ700186
Cod. EAN
3700420301738

Informazioni di prodotto

Pinza per sguainare multifunzioni, ideale per installazioni elettriche rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla pinza apribile
  • Risparmio di tempo con taglio circolare e longitudinale
  • Accesso facilitato in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie a un cablaggio ottimale
  • Affidabilità e durata garantite da materiali premium

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza multifunzione per sguainare cavi elettrici con precisione e facilità. Progettata per garantire un taglio netto e sicuro dell’isolante senza danneggiare il conduttore interno, è uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti e maneggevoli, assicura durata e comfort durante l’uso prolungato. Ideale per lavorare su diversi tipi di cavi, offre versatilità e praticità nelle operazioni di preparazione dei fili elettrici. Descrizione del produttore: Pinza apribile multifunzione Ø 8-13 mm per taglio circolare e longitudinale. Pratico: apribile ideale per accessi difficili!

sezione longitudinale

taglio rotondo

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

10

diametro zona di asportazione isolamento

8 ... 13 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,5 ... 6 mm²

Produttore

Pinza sguainare multifunzioni apribile taglio circolare longitudinale 8-13 mm installazioni elettriche rapide e precise