Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400062
Cod. Produttore
BIZ400062
Cod. EAN
3700882118073

Informazioni di prodotto

Pinza multipresa non isolata da 300 mm, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla cerniera chiusa e apertura di 42 mm
  • Strumento robusto e durevole, riduce i tempi di lavoro
  • Design ergonomico per un utilizzo confortevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Risparmio energetico indiretto grazie a un lavoro più preciso
  • Versatilità d’uso per diverse applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza multipresa non isolata di 300 mm, ideale per lavori elettrici che richiedono una presa salda e regolabile su diversi diametri. Realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità, questa pinza offre un'ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico. Perfetta per serraggi e regolazioni precise, è uno strumento versatile e indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Pinza multipresa non isolata, 300 mm, con cerniera chiusa, ideale per stringere e bloccare elementi. Capacità di apertura di 42 mm.

lunghezza

300 mm

giunto articolato

Giunto scorrevole

lunghezza delle ganasce

40 mm

apertura max. delle ganasce

42 mm

larghezza della testa

9 mm

Design dell'impugnatura

Altro

Produttore

Pinza multipresa non isolata 300 mm apertura 42 mm cerniera chiusa per elettricisti