Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790035
Cod. Produttore
BIZ790035
Cod. EAN
3700420309253

Informazioni di prodotto

Pinza multifunzione isolata 1000 V, ideale per installazioni elettriche precise e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa ergonomica inclinata di 25°
  • Strumento 6 in 1 che riduce il numero di utensili necessari
  • Design compatto per accesso agevolato a spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con isolamento fino a 1000 V
  • Risparmio energetico derivante da installazioni rapide e corrette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza isolata multifunzione certificata per lavori su impianti elettrici fino a 1000 V. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità durante l'uso, presenta una struttura ergonomica con impugnature antiscivolo per un comfort ottimale. Realizzata con materiali resistenti, offre funzioni di taglio, spelatura e crimpatura, rendendola uno strumento versatile e indispensabile per elettricisti e professionisti del settore elettrico. La qualità costruttiva assicura precisione e durata nel tempo anche in condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: Pinza multifunzione 6 in 1, 180 mm isolata 1000 V. 6 funzioni comuni in un solo strumento! Testa ergonomica inclinata di 25 ° e affilata per accedere a luoghi difficili. Versatilità ed ergonomia!

isolato

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

lunghezza

187 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza della testa

27 mm

altezza testa

12 mm

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Pinza multifunzione isolata 1000 V 6 in 1 180 mm ergonomica per elettricisti