Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790222
Cod. Produttore
BIZ790222

Informazioni di prodotto

Pinza diagonale 2 in 1 da 160 mm con isolamento fino a 1000 V, ideale per installazioni elettriche sicure e precise.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico e al manico bimateriale antiscivolo
  • Risparmio di tempo con utensile multifunzione per tagliare e spellare
  • Robustezza e durata garantite dal rivestimento cromato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con isolamento fino a 1000 V
  • Efficienza energetica derivante da un’installazione precisa e affidabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza diagonale 2 in 1 da 160 mm con isolamento fino a 1000 V, progettata per garantire sicurezza e precisione nelle operazioni di taglio e manipolazione di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e impugnature ergonomiche antiscivolo per un comfort ottimale durante l’uso prolungato. Ideale per professionisti dell’installazione elettrica che necessitano di uno strumento affidabile e versatile. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: Tronchese a tagliente diagonale 21 in 1 160 mm isolato 1000 V Premium. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato per tagliare e spellare facilmente con un solo utensile!

isolato

forma

Standard

lunghezza

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza della testa

25 mm

con funzione di asportazione isolamento

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

11,5 mm

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Tronchese diagonale 2 in 1 160 mm isolato 1000 V taglio e spelatura cavi elettrici professionale