Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790232
Cod. Produttore
BIZ790232

Informazioni di prodotto

Pinza a becchi semitondi lunghi ideale per lavori elettrici di precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al manico bimateriale ergonomico
  • Risparmio di tempo con becchi ad angolo di 200 mm per maggiore accessibilità
  • Elevata sicurezza con isolamento fino a 1000 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata grazie al rivestimento cromato anticorrosione
  • Affidabilità nelle connessioni elettriche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a becchi semitondi con punta lunga e curva, ideale per lavori di precisione nell’ambito elettrico. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, presenta manici ergonomici rivestiti per una presa confortevole e sicura. Perfetta per manipolare fili e componenti elettrici in spazi ristretti, offre controllo e versatilità nelle operazioni di piegatura e fissaggio. Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi ad angolo 200 mm isolati 1000 V Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Curvo

Protezione della superficie

Cromato

con tagliafilo

peso

190 g

lunghezza

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

77 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

20 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

11 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza becchi semitondi lunghi angolo 200 mm isolamento 1000 V manico bimateriale ergonomico rivestimento cromato anticorrosione per lavori elettrici precisione