Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790228
Cod. Produttore
BIZ790228

Informazioni di prodotto

Pinza a becchi semitondi lunghi, ideale per lavori elettrici di precisione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design ergonomico e al manico bimateriale antiscivolo
  • Risparmio di tempo con becchi semitondi lunghi per un’ottima presa e manipolazione
  • Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con isolamento fino a 1000 V
  • Durata e affidabilità garantite da materiali di alta qualità
  • Efficienza energetica indiretta grazie a interventi più rapidi e precisi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a becchi semitondi con punte lunghe e leggermente curve, ideale per lavori di precisione nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Impugnature ergonomiche rivestite in materiale antiscivolo per un comfort ottimale e una presa sicura durante l’uso. Strumento perfetto per manipolare, piegare e trattenere fili e componenti elettrici con facilità e precisione. Prodotto affidabile e versatile, adatto sia per professionisti che per appassionati di elettronica e impiantistica. Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi ad angolo 160 mm isolati 1000 V Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Curvo

Protezione della superficie

Cromato

con tagliafilo

peso

145 g

lunghezza

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

52,5 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

18 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

10 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza becchi semitondi lunghi 160 mm isolamento 1000 V manico bimateriale antiscivolo rivestimento cromato per lavori elettrici precisione