›

PIN T LED 3K 2W

Cod. Rexel AILMLL1250003
Cod. Produttore LL1250003
Cod. EAN 8012680107520

Informazioni principali

Pin T LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIN T LED con luce calda a 3000 Kelvin e potenza di 2 watt, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo componente elettrico garantisce una luce uniforme e durevole, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni stabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

36 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

regolabilità

non regolabile

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

diametro esterno

100 mm

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro strutturato

resistenza agli urti

IK07

prodotto Sustainable

Si

PIN T LED 3K 2W