›

PIN T AS. LED 4K 2W NERO

Cod. Rexel AILMLL125005N
Cod. Produttore LL125005N
Cod. EAN 8012680107698

Informazioni principali

Pin T As. LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PIN T AS LED 4K da 2W in colore nero è un componente elettrico caratterizzato da un'illuminazione a LED ad alta efficienza con una temperatura di colore di 4000 Kelvin, che garantisce una luce naturale e uniforme. La potenza di 2 watt assicura un consumo energetico ridotto, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e duratura. Il design compatto e il colore nero lo rendono adatto a installazioni discrete e funzionali in diversi contesti elettrici. Questo prodotto è pensato per offrire affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

adatto per montaggio a incasso

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

temperatura del colore

4000 K

diametro esterno

100 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

indiretto

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

regolabilità

non regolabile

colore della scatola

nero

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

altezza/profondità

36 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

PIN T AS. LED 4K 2W NERO