›

PIN T AS. LED 4K 2W

Cod. Rexel AILMLL125104N
Cod. Produttore LL125104N
Cod. EAN 8012680108145

Informazioni principali

Kit 02 Pin T As. LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIN T AS. LED 4K 2W è un componente elettrico progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto utilizza tecnologia LED con una potenza di 2 watt, offrendo un'illuminazione chiara e a basso consumo energetico. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, si distingue per la sua durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

altezza/profondità

57 mm

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

diametro esterno

100 mm

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per montaggio a incasso

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

PIN T AS. LED 4K 2W