›

PIN T AS. LED 4K 2W

Cod. Rexel AILMLL125004N
Cod. Produttore LL125004N
Cod. EAN 8012680107650

Informazioni principali

Pin T As. LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un pin termico con LED integrato da 4.000 kelvin e potenza di 2 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Questo componente garantisce un'illuminazione chiara e stabile, grazie al LED ad alta resa luminosa, ed è progettato per un facile inserimento in circuiti elettrici. La combinazione di materiali di qualità assicura affidabilità e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a diverse esigenze di illuminazione tecnica e professionale.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

altezza/profondità

36 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

regolabilità

non regolabile

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

4000 K

diametro esterno

100 mm

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro strutturato

resistenza agli urti

IK07

prodotto Sustainable

Si

PIN T AS. LED 4K 2W