›

PIN T AS. LED 3K 2W

Cod. Rexel AILMLL1251043
Cod. Produttore LL1251043
Cod. EAN 8012680108169

Informazioni principali

Kit 02 Pin T As. LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un pin termostatico con LED integrato, caratterizzato da una temperatura di colore di 3000 Kelvin e una potenza di 2 watt. Progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La presenza del LED assicura una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendo il prodotto una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione tecnica.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

regolabilità

non regolabile

altezza/profondità

57 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per montaggio a incasso

diametro esterno

100 mm

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

PIN T AS. LED 3K 2W