›

PIN T AS. LED 3K 2W

Cod. Rexel AILMLL1250043
Cod. Produttore LL1250043
Cod. EAN 8012680107667

Informazioni principali

Pin T As. LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un pin tipo AS con tecnologia LED che offre una luce calda a 3000 Kelvin e una potenza di 2 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce durata e affidabilità. La sua compattezza e la qualità della luce lo rendono adatto a diversi contesti, valorizzando gli ambienti con una luce naturale e confortevole.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

diametro esterno

100 mm

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per montaggio a incasso

con corpo luminoso

altezza/profondità

36 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

uscita della luce

indiretto

PIN T AS. LED 3K 2W