›

PIN T AS. LED 2.7K 2W NERO

Cod. Rexel AILMLL1250052
Cod. Produttore LL1250052
Cod. EAN 8012680107711

Informazioni principali

Pin T As. LED 2.7K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso a LED con resistenza da 2.7K ohm e potenza di 2 watt, caratterizzato da un design compatto e colore nero. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore affidabile e a basso consumo energetico, garantendo visibilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità per assicurare prestazioni costanti in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

indiretto

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

regolabilità

non regolabile

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro strutturato

resistenza agli urti

IK07

diametro esterno

100 mm

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

altezza/profondità

36 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

2700 K

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

PIN T AS. LED 2.7K 2W NERO