›

PIN Q LED 4K 2W NERO

Cod. Rexel AILMLL125109N
Cod. Produttore LL125109N
Cod. EAN 8012680108299

Informazioni principali

Kit 03 Pin Q LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIN Q LED 4K NEROLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

altezza/profondità

57 mm

colore della scatola

nero

regolabilità

non regolabile

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

vetro strutturato

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a incasso

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

PIN Q LED 4K 2W NERO