›

PIN Q LED 4K 2W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL125010N
Cod. Produttore LL125010N
Cod. EAN 8012680107841

Informazioni principali

Pin Q LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIN Q LED 4K da 2 watt con finitura grigia, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo dispositivo elettrico garantisce una luce nitida e uniforme, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e duratura. La sua potenza di 2 watt assicura un consumo energetico contenuto, rendendolo una scelta sostenibile per l'illuminazione. La tonalità grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

vetro strutturato

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

adatto per montaggio a incasso

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

regolabilità

non regolabile

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

altezza/profondità

36 mm

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

PIN Q LED 4K 2W GRIGIO