›

PIN Q LED 4K 2W

Cod. Rexel AILMLL125008N
Cod. Produttore LL125008N
Cod. EAN 8012680107780

Informazioni principali

Pin Q LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un LED di alta qualità con una potenza di 2 watt, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Questo LED a pin garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, ideale per installazioni che necessitano di una luce intensa e stabile. La tecnologia 4K assicura una resa luminosa ottimale, rendendo questo componente perfetto per soluzioni di illuminazione professionale e domestica. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in vari dispositivi elettrici, offrendo prestazioni elevate in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

altezza/profondità

36 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

vetro strutturato

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

adatto per montaggio a incasso

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

regolabilità

non regolabile

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

materiale della scatola

alluminio

PIN Q LED 4K 2W