›

PIN Q LED 3K 2W NERO

Cod. Rexel AILMLL1251093
Cod. Produttore LL1251093
Cod. EAN 8012680108312

Informazioni principali

Kit 03 Pin Q LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIN Q LED 3K NEROLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

78 mm

larghezza

78 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

regolabilità

non regolabile

colore della scatola

nero

altezza/profondità

57 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

adatto per montaggio a incasso

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

riflettore

bianco

PIN Q LED 3K 2W NERO