›

PIN Q LED 3K 2W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1250113
Cod. Produttore LL1250113
Cod. EAN 8012680107889

Informazioni principali

Pin Q LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIN Q LED 3K 2W Corten è un dispositivo di illuminazione a LED caratterizzato da una luce calda con temperatura colore di 3000 Kelvin e una potenza di 2 watt. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. Questo prodotto garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, perfetta per ambienti interni ed esterni dove è richiesta una luce accogliente e funzionale.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza/profondità

36 mm

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

78 mm

larghezza

78 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

regolabilità

non regolabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per montaggio a incasso

prodotto Sustainable

Si

PIN Q LED 3K 2W CORTEN