›

PIN Q LED 3K 2W

Cod. Rexel AILMLL1250083
Cod. Produttore LL1250083
Cod. EAN 8012680107797

Informazioni principali

Pin Q LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIN Q LED 3K BIANCOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

regolabilità

non regolabile

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

classe di protezione

I

adatto a postazione di lavoro con schermo

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

riflettore

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza/profondità

36 mm

PIN Q LED 3K 2W