Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1250143
Cod. Produttore
LL1250143
Cod. EAN
8012680107971

Informazioni di prodotto

Pin Q As. LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Il PIN Q AS LED 3K Grigio è un dispositivo di illuminazione innovativo, progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e resistenza. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED a 3000 Kelvin offre una luce calda e accogliente, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e confortevoli. Questo dispositivo è facile da installare e si adatta a diverse configurazioni di montaggio, rendendolo versatile per vari utilizzi. La sua efficienza energetica consente di ridurre i costi di consumo elettrico, rendendolo una scelta sostenibile per l'illuminazione moderna. Il PIN Q AS LED 3K Grigio è perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione che unisca estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità.

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

altezza/profondità

36 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro strutturato

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

lunghezza

78 mm

larghezza

78 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

regolabilità

non regolabile

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PIN Q AS. LED 3K 2W GRIGIO