›

PIN Q AS. LED 3K 2W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1251143
Cod. Produttore LL1251143
Cod. EAN 8012680108466

Informazioni principali

Kit 04 Pin Q As. LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un indicatore luminoso a LED con una potenza di 2 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, che offre una luce calda e gradevole. Il corpo dell'indicatore è di colore grigio, realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici. Questo indicatore è progettato per garantire efficienza e affidabilità nel segnalare lo stato di funzionamento di apparecchiature elettriche, con un design compatto e funzionale ideale per diverse applicazioni nell'ambito dell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

adatto per montaggio a incasso

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

regolabilità

non regolabile

altezza/profondità

57 mm

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

esecuzione della superficie

brillante

prodotto Sustainable

Si

PIN Q AS. LED 3K 2W GRIGIO