›

PIN Q AS. LED 3K 2W

Cod. Rexel AILMLL1250123
Cod. Produttore LL1250123
Cod. EAN 8012680107919

Informazioni principali

Pin Q As. LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pin Q AS con LED integrato da 2 watt e temperatura colore 3000K, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e qualità luminosa. Questo componente è progettato per garantire una lunga durata e un consumo energetico contenuto, offrendo una luce calda e confortevole. La sua struttura compatta lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, assicurando prestazioni affidabili e un’illuminazione uniforme.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

altezza/profondità

36 mm

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

adatto per montaggio a incasso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

larghezza

78 mm

lunghezza

78 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

200 lm

regolabilità

non regolabile

prodotto Sustainable

Si

PIN Q AS. LED 3K 2W