› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PIK 6-PE/L/NT

Cod. Rexel CX2708863
Cod. Produttore 2708863
Cod. EAN 4046356078993

Informazioni principali

  • Velocità dati: 12 Mbit/s
  • Separazione potenziale: 4 vie
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Funzione: Repeater modulare
  • Protocollo: PROFIBUS
  • Serie: PSI-REP-PROFIBUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

99 mm

profondità

105 mm

assorbimento di potenza

2,16 W

Protocollo di supporto perPROFIBUS

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

PIK 6-PE/L/NT