Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9210SCP3
Cod. Produttore
C9210SCP3
Cod. EAN
8005543616826

Informazioni di prodotto

  • Connettore: SC
  • Fibra: Multimodale OM3 50/125 µm
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Guaina: LSOH (bassa emissione fumo)
  • Attenuazione: 2,8 dB @ 850 nm
  • Temperatura uso: -20°C a 60°C
  • Carico trazione max: 5 N
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pigtail in fibra ottica multimodale OM3 è progettato per collegare sistemi ad alta velocità come Gigabit Ethernet, Fast Ethernet ed Ethernet. Realizzato con fibra multimodale 50/125 conforme alle normative ITU-G651 e TIA/EIA 492AAAC, garantisce prestazioni ottiche ottimali grazie a connettori standard SC di colore beige e guaina LSZH (a bassa emissione di fumo e senza alogeni) di colore turchese. Il cavo presenta una struttura stretta con manicotto anti-piegatura inserito, assicurando robustezza e affidabilità anche in applicazioni di telecomunicazioni, datacom e controllo di processo, oltre a resistere alla movimentazione ripetitiva in cassetti e rack. Il pigtail ha una lunghezza di 1 metro e offre attenuazione contenuta e larghezza di banda elevata, ideale per interconnessioni interne di reti ad alta velocità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cordone di permutazione Pigtail OM3 con terminazione SC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 1 metro

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

1 m

categoria

OM3

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Serie

BTNET

Produttore

Pigtail fibra ottica OM3 50/125 SC 1 metro cablaggio dati