Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9210LCP9U
Cod. Produttore
C9210LCP9U
Cod. EAN
8005543617069

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: 9/125 µm
  • Terminazione: LC-UPC
  • Lunghezza: 1 metro
  • Categoria fibra: OS2
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pigtail in fibra ottica singlemode OS2 con connettore LC di colore blu, dotato di cavo a struttura stretta e manicotto anti-piegatura integrato. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione su lunghe distanze, offre un collegamento affidabile e stabile grazie alla terminazione di precisione UPC. La lunghezza del pigtail è di 1 metro, ideale per applicazioni di cablaggio e interconnessione in ambienti di rete professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cordone di permutazione Pigtail OS2 con terminazione LC- UPC - cavo in fibra ottica 9/125 µm - lunghezza 1 metro

colore

Blu

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

1 m

categoria

OS2

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Serie

BTNET

Produttore

Pigtail fibra ottica monomodale OS1 LC-UPC 1m rete professionale