Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119659
Cod. Produttore
119659
Cod. EAN
8010703450585

Informazioni di prodotto

Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).
Descrizione del produttore: PICO WOLF 105 N è un trasformatore elettronico progettato per garantire elevate prestazioni nel settore elettrico. Questo dispositivo assicura una conversione efficiente dell'energia, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. La sua struttura compatta e il design innovativo lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, offrendo al contempo una lunga durata e sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce stabilità e protezione contro sovraccarichi, rappresentando una soluzione avanzata per il controllo e la gestione dell'energia elettrica.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

nero

potenza

20 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

21 mm

larghezza

35 mm

lunghezza

118 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1