Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720804
Cod. Produttore
BIZ720804

Informazioni di prodotto

Picchetto da terra tondo in acciaio galvanizzato con capocorda, progettato per garantire efficienza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e al capocorda integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente che riduce la manutenzione futura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità per una messa a terra sicura
  • Durata prolungata nel tempo grazie alla protezione galvanizzata
  • Contributo al risparmio energetico attraverso una messa a terra efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Picchetto da terra tondo con capocorda realizzato in materiale resistente, progettato per garantire una connessione sicura e stabile negli impianti elettrici di messa a terra. La superficie è protetta per assicurare durabilità e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella dispersione elettrica. Questo componente è fondamentale per la corretta installazione e funzionamento dei sistemi di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Picchetto da terra tondo in acciaio galvanizzato con capocorda 1.5 m

Tipologia

Con linguetta di collegamento

tipo di connessione

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

diametro

16 mm

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

Serie

BIZ MISE / LA TERRE

Produttore

Picchetto da terra tondo acciaio galvanizzato 1,5 m con capocorda per messa a terra sicura