Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720803
Cod. Produttore
BIZ720803

Informazioni di prodotto

Picchetto da terra tondo in acciaio galvanizzato con capocorda, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tonda e al capocorda integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza nella messa a terra
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Picchetto da terra tondo con capocorda, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di messa a terra. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione contro l'ossidazione, offre una soluzione efficace per la protezione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta consente un facile fissaggio e un'installazione stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una messa a terra efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Picchetto da terra tondo in acciaio galvanizzato con capocorda 1 m

Tipologia

Con linguetta di collegamento

tipo di connessione

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

diametro

16 mm

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

Serie

BIZ MISE / LA TERRE

Produttore

Picchetto da terra tondo acciaio galvanizzato 1 m con capocorda per installazioni elettriche sicure