Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99133500
Cod. Produttore
99133500
Cod. EAN
8012952303964

Informazioni di prodotto

PICCHETTO 119 NERO
Picchetto modello 119 realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, progettato per consentire un facile interramento nel terreno. La verniciatura è eseguita mediante cataforesi epossidica, garantendo una finitura resistente e duratura di colore nero. Le dimensioni compatte di 74 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 175 mm di altezza, insieme al peso leggero di 0,1 kg, lo rendono un componente pratico e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile al suolo. Questo picchetto è ideale per installazioni a terra, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Picchetto

colore

Nero

larghezza

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

74 mm

Produttore

Picchetto nylon fibra vetro nero per installazioni a terra

€ 2,97 x 1 pz.
(pz.)