Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB161
Cod. Produttore
CB161
Cod. EAN
8017963026598

Informazioni di prodotto

Piastrina terminale, colore beige, per CBD.16
PIASTRINA TERMINALE CBC.16/PT caratterizzata da un design funzionale per il fissaggio a scatto, realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel collegamento dei circuiti, garantendo una connessione stabile e duratura. La piastrina terminale presenta un’esecuzione specifica per l’installazione di piastre terminali, assicurando facilità di montaggio e compatibilità con sistemi elettrici standard. Il colore e le caratteristiche tecniche sono studiate per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: CBC.16/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.16

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastrina terminale CBC.16/PT beige compatibile CBD.16 per installazioni elettriche precise e sicure