Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Casse Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01017
Cod. Produttore
01017
Cod. EAN
3303430010173

Informazioni di prodotto

Piastra piena Larghezza 600mm Prisma G IP30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

esecuzione

cieco

profondità

193 mm

larghezza

590 mm

superficie

rivestito a polvere

altezza

30 mm

materiale

acciaio

adatto per pannelli al suolo

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Prodotti Green

Si