Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Casse Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza
540 mm
larghezza
270 mm
perforazione
materiale
acciaio
superficie
zincato
Serie
Serie_67
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: MG04453 Cod. Produttore: 04453 Cod. EAN: 3303430044536
Cod. Rexel: MG04424 Cod. Produttore: 04424 Cod. EAN: 3303430044246
Cod. Rexel: MG04428 Cod. Produttore: 04428 Cod. EAN: 3303430044284
Cod. Rexel: MG04474 Cod. Produttore: 04474 Cod. EAN: 3303430044741
Cod. Rexel: MG03583 Cod. Produttore: 03583 Cod. EAN: 3303430035831
Cod. Rexel: MG01109 Cod. Produttore: 01109 Cod. EAN: 3303430011095
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te