Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSIMP14
Cod. Produttore
NSYSIMP14
Cod. EAN
3606485131986

Informazioni di prodotto

Piastra int. lam. interm. 1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Piastra di montaggio intermedia. 1400 mm. Applicazione multifunzione. Accessorio di montaggio. Montaggio tramite elementi di fissaggio. Acciaio zincato. Set di 1 unità.

altezza

1400 mm

larghezza

98 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra intermedia per montaggio H 1400