Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMM86
Cod. Produttore
NSYMM86
Cod. EAN
3606480183430

Informazioni di prodotto

NSYMM86 int. lam. 800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di montaggio piena per Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità. Variante disponibile con cassette H800 x L1200.

altezza

750 mm

larghezza

550 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_CRN

Produttore

Piastra interna in lamiera 800x600

€ 101,57 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.