Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5015866
Cod. Produttore
5015866
Cod. EAN
4012195002284

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1802 10 VA PIASTRA EQUIP
  • Serie: Ex
  • Montaggio: viti chiusura M10
  • Materiale: acciaio inox V2A
  • Uso: installazione esterna
  • Equipotenzializzazione: secondo VDE 0100 e 0185-305
  • Accessori: tasselli e viti inclusi
  • Sicurezza: rondella DIN 137 anti-allentamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per conduttori RD da 8 a 10 mm e per flangia fino a 10 mm di spessore. Dotato di struttura modulare con morsetto aggraffato e fissaggio tramite viti a testa esagonale M8 x 10 e M8 x 16, garantisce un'installazione sicura e affidabile. La capacità di portata della corrente da fulmine è di N/50 kA. Il prodotto è conforme alla norma DIN EN ISO 1461 e si distingue per la robustezza e la resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e durature. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • Equipotenzializzazione secondo VDE 0100 parte 410 e parte 540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • isolatori • Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10 • Le varianti in acciaio inossidabile (V2A) sono adatte per l'installazione all'aperto • Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete • Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)

larghezza

40 mm

Tipologia

Solo morsetto

altezza

5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura modulare

lunghezza

408,5 mm

isolatore

superficie del morsetto

Non trattato

superficie della guida di contatto

Non trattato

materiale del morsetto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale della guida di contatto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

numero di collegamenti conduttore circolare totali

10

Serie

Ex

Produttore

Piastra equipotenziale VDE M10 acciaio inox per installazioni esterne