Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46402
Cod. Produttore
GW46402
Cod. EAN
8011564013216

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO MET.QUADRO 310X425
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

altezza

359 mm

larghezza

260 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

Produttore

PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO - PER QUADRI 310X425

€ 22,27 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info