› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PIASTRA BASE IS B250 H630

Cod. Rexel PL538802
Cod. Produttore 538802
Cod. EAN 8014950042135

Informazioni principali

  • Serie: IS B250 H630
  • Larghezza: 250 mm
  • Altezza: 630 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Compatibilità: Multipla fissaggio
  • Resistenza: Ambienti sfidanti
  • Applicazioni: Industriali e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIASTRA BASE IS B250 H630 offre una soluzione affidabile per l'installazione di componenti elettrici grazie alla sua robustezza e precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra garantisce stabilità e durata nel tempo. La dimensione di 250 millimetri di larghezza e 630 millimetri di altezza permette di adattarsi a diverse applicazioni di impianti elettrici, offrendo spazio sufficiente per il fissaggio e il supporto di vari dispositivi. La superficie liscia e resistente assicura un'installazione sicura e facile, mentre il design compatto permette un'integrazione discreta nei sistemi esistenti. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e la possibilità di personalizzazione rendono questa piastra ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura è pensata per resistere alle condizioni ambientali più sfidanti, assicurando performance elevate e affidabili nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.
PIASTRA BASE IS B250 H630
€ 74,36 x 1 pz.
(pz.)