Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio a scatto guida portante
larghezza
6,2 mm
altezza
93,1 mm
profondità
101,2 mm
numero di canali
1
assorbimento di potenza
0,03 W
tipo di alimentazione elettrica
Passivo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V
Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA
Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV
Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V
Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V
Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA
Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA
Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA
Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV
separazione galvanica tra ingresso e uscita
forma dell'apparecchio
Apparecchio da incasso
deriva di temperatura
0,01 PERCENTUALE_KELVIN
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Altro
Temperatura d'esercizio
-25 ... 70 °C
carico
1000 ... 1000 Ohm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile