Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32242600
Cod. Produttore
32242600
Cod. EAN
8012952001211

Informazioni di prodotto

PHOTON-ATEX 1217 JM-E 400 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

400 W

diametro esterno

600 mm

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

PHOTON-ATEX 1217 JM-E 400 CNR-L GRA