Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32254279
Cod. Produttore
32254279
Cod. EAN
8012952031775

Informazioni di prodotto

PHOTON 1218 JM-E 250 CNR-L GRAFITE CLA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

250 W

diametro esterno

600 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

PHOTON 1218 JM-E 250 CNR-L GRAFITE